詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897CN-2C

品名 : 単相200V/1600W 遠赤外線ヒーター

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ナカトミ 型番 FIH-15RS
※注意※ 【お客様組立品】 電源 単相200V(50Hz/60Hz)
消費電力 1600W 電流 8A
熱出力 1.6W 暖房方式 遠赤外線輻射式
発熱体温度 約600℃ 安全装置 ・転倒時電源遮断
・停電復旧時安全装置
・過熱防止装置
・電流ヒューズ(15A)
サイズ 310(W)×430(D)×1110(H)mm 使用温度範囲 -10~20℃
付属品 脚×2、ネジボルト×4、キャップ×4、スプリングワッシャー×4、ワッシャー×4 重量 約8.9kg
使用環境に合わせて「縦向き」「横向き」が選べます。
使い方に合わせていつでも簡単に変更が可能です。
遠赤外線が体に吸収され、直接芯から温まるため、快適な温かさを実感できます。
灯油やガスなどの燃焼系とは違い、火を使わないので空気の汚れの心配や燃焼系の暖房器のように頻繁に換気が必要ありません。
わずらわしい灯油の補給が不要です。
鉄クロム線がヒーターパイプで包まれた構造で、衝撃に強く長寿命・高効率です。
パイロットランプ搭載で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。
※電源コードは付いていません。ご使用の際は、電源コードの接続工事が必要です。
追加説明
カタログ価格

39,300 円(税抜)/ 43,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/21 04:49現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top