品番 : EA897CN-6
品名 : 三相200V/5000W 電気ファンヒーター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | ナカトミ | 型番 | THE-50 |
---|---|---|---|
電源 | 三相200V 50/60Hz | 消費電力 | 5000W |
サイズ | 54(W)x42(D)x73.5(H)㎝ | 重量 | 約13kg |
安全装置 | 過昇温度防止装置 | 電流 | 14.5A |
熱出力 | 約5kW | 風速 | 120m/min |
風量 | 35m3/min | 騒音値 | 58dB |
付属品 | ハンドル(ネジ・ワッシャーx4付き) | ||
電熱線ヒーターを使用し、室内の空気を吸い込み温風を吹き出すファンヒーターです。 | |||
クリーンな性質から、密閉した室内で使用することができます。 | |||
わずらわしい灯油の補給が不要です。 | |||
タイヤ付き | |||
※電源コードは付属されていません。 | |||
※ご使用の際は、電源コードの接続工事が必要です。 | |||
※電源コードは長さに応じて機器の消費電力に十分対応で きる太さのコードをご使用ください |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
48,600 円(税抜)/ 53,460 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 10:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|