品番 : EA897CN-6B
品名 : 三相200V/5000W 電気ファンヒーター
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ナカトミ | 型番 | THE-50 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 電源 | 三相200V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 5000W | 電流 | 14.5A |
| 熱出力 | 約5kW | 風速 | 120m/min |
| 風量 | 35m3/min | 騒音値 | 58dB |
| 安全装置 | 過昇温度防止装置 | サイズ | 540(W)×420(D)×735(H)mm |
| 車輪径 | 102mm | 付属品 | ハンドル(ネジ・ワッシャーx4付き) |
| 重量 | 約13kg | ||
| 電熱線ヒーターを使用し、室内の空気を吸い込み温風を吹き出すファンヒーターです。 | |||
| 吹き出し口前方1m先で、周囲温度より+約20℃の温風が感じられます。 | |||
| 風向きを上45°・下15°に角度調整可能 | |||
| クリーンな性質から、密閉した室内で使用することができます。 | |||
| わずらわしい灯油の補給が不要です。 | |||
| 大型キャスター付きで移動性に優れています。 | |||
| ※電源コードは付属されていません。ご使用の際は、電源コードの接続工事が必要です。 ※電源コードは長さに応じて機器の消費電力に十分対応できる太さのコードをご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
62,500 円(税抜)/ 68,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/21 01:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
