品番 : EA897CW-1
品名 : AC100V/ 90W デスクヒーター
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | DEH-45 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 90W |
| サイズ | 本体:約460(W)×350(D)×30(H)mm、 専用カバー:約500(W)×400(D)×370(H)mm |
発熱体 | コードヒーター |
| タイマー | 3時間自動OFFタイマー | 安全装置 | 抵抗付温度ヒューズ |
| 電源コードの長さ | 約1.8m | 重量 | 本体:約880g(取付金具含む)、 専用カバー:約180g |
| 材質 | 本体:ABS樹脂、アルミ複合シート、不織布(フェルト) 専用カバー:ポリエステル100% 取付金具:スチール |
||
| 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるディスクヒーターです。 | |||
| マグネットや両面テープで、机の下に簡単に取り付けができます。 | |||
| 専用のフリースカバーが暖かさを逃がしません。 | |||
| 専用フリースカバーは洗えます。 | |||
| 温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,600 円(税抜)/ 10,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/11/17 21:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0065ページ | ||||
