品番 : EA897CW-23A
品名 : 1000x 700mm/10W 電気毛布(USBポート/ボーダー)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | HW-HBK-W/A |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 1000×700×10㎜ | 消費電力 | 10W |
| 入力電圧 | 5V | 入力電流 | 2A |
| 待機電力 | 0.7W | 給電ケーブル | コード長:1200mm 入力ポート:USB Type-A |
| コントローラー(温度調節) | 4段階 | 重量(g) | 430 |
| 材質 | ブランケット本体:ポリエステル100%(ベロア生地) | カラー | ボーダー |
| パソコンのUSBポートやモバイルバッテリーからの給電が可能なヒートブランケット | |||
| 使い方3WAY ひざ掛けに、腹巻きに、肩から羽織って |
|||
| USB給電によりモバイルバッテリーでも使用可能 | |||
| 接続端子含め、全て丸洗い可能。汚れてもすぐに洗えて安心。 | |||
| ボタンひとつで電源ONの簡単操作。4段階で温度調節が可能です。 | |||
| 2箇所のヒーターで身体を暖め、暖気を逃しません。 | |||
| 熱伝導性の高いカーボンナノチューブを採用 強度に優れており、軽く柔らかい触り心地です。 |
|||
| オフィスでの使用や屋外でのイベントなど様々なシーンで活躍します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,900 円(税抜)/ 9,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/17 21:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0065ページ | ||||
