品番 : EA897CW-25
品名 : 450x330x 30mm ヒートクッション(USBポート/3WAY)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | HW-3W-C |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 450×330×30 | 消費電力 | 10W |
| 入力電圧 | 5V | 入力電流 | 2A |
| 待機電力 | 0.7W | 給電ケーブル | コード長:1000mm 入力ポート:USB Type-A |
| 温度調節 | 4段階 | 重量(g) | 260 |
| 材質 | 本体:ポリエステル100% クッション材:ポリウレタン |
カラー | ベージュ |
| パソコンのUSBポートやモバイルバッテリーからの給電が可能な3wayヒートクッション | |||
| クッション・ハンドウォーマー・電気ゆたんぽの3way仕様 | |||
| 熱伝導性の高いカーボンナノチューブを採用 | |||
| 触り心地の良いベロア素材です。 | |||
| クッション本体は洗濯可能なので、もし汚れても安心。常に清潔を保てます。 | |||
| モバイルバッテリー収納ポケット付き ※モバイルバッテリーは付属されていません。 |
|||
| どこにでもコンパクトに持ち運べる収納ポーチ付き | |||
| 【使い方】 コントローラーのある面を上にして、平らなところに置いて使用してください。 |
|||
| 【あたたかさと使用時間の目安】 レベル4(赤/高温):約6時間 レベル3(紫):約9時間 レベル2(緑):約13時間 レベル1(白/低温):約20時間 |
|||
| ※安全のため約3時間で自動的にあたためを停止します。続けて使用したい場合は電源を入れなおしてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,340 円(税抜)/ 6,974 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/17 21:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0065ページ | ||||
