詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897CW-27

品名 : 400x400x 30mm ヒートクッション(USBポート)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 HW-IC4-C
サイズ(W×D×H)mm 400×400×30 消費電力 10W
入力電圧 5V 入力電流 2A
待機電力 0.7W 給電ケーブル コード長:1200mm
入力ポート:USB Type-A 
温度調節 4段階 重量(g) 540
材質 本体:ポリウレタン
クッションカバー:ポリエステル100%
カラー ベージュ
パソコンのUSBポートやモバイルバッテリーからの給電が可能なヒートクッション
熱伝導性の高いカーボンナノチューブを採用
触り心地の良いベロア素材です。
クッションカバーは取り外して洗濯可能なので、もし汚れても安心。常に清潔を保てます。
モバイルバッテリー収納ポケット付き
※モバイルバッテリーは付属されていません。
どこでも持ち運びができるコンパクトな軽量設計
【使い方】
コントローラーのある面を上にして、平らなところに置いて使用してください。
【あたたかさと使用時間の目安】
レベル4(赤/高温):約6時間
レベル3(紫):約9時間
レベル2(緑):約13時間
レベル1(白/低温):約20時間
※安全のため約3時間で自動的にあたためを停止します。続けて使用したい場合は電源を入れなおしてください。
追加説明
カタログ価格

6,340 円(税抜)/ 6,974 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/17 21:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0065ページ
ウェブカタログ画像
  • EA897CW-27はベージュです。
  • モバイルバッテリー収納ポケット付き

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top