詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897CW-30

品名 : 650x550x710mm ストーブガード(石油ストーブ用)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 STG-650N
※注意※ 【お客様組立品】 材質 スチール(エポキシ粉体塗装)、EVA樹脂
サイズ 650(W)×550(D)×710(H)mm
550(W)×400(D)mm以内の石油ストーブ専用です。
前面扉はスライド式になっており、ストーブ操作がしやすい。
底面にストーブ固定ワイヤー付
お子様やペットがストーブに直接触れるのを防ぐ四方式のストーブガードです。
高さが71cmあり、柵の間隔はお子さまの指のサイズに配慮した約20mmで、安全にお使い頂くことが出来ます。
※線材の間隔は場所によって誤差があります。(正面:約20mm、側面・背面:約30mm)
脚にはすべりにくい素材を使用しています。
ドライバー不要の組み立て式です。使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。
※ファンヒーターには使用できません。
※FF式ストーブには使用できません。
※対流式ストーブには使用できません。
追加説明
カタログ価格

6,300 円(税抜)/ 6,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/10 04:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0065ページ
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top