品番 : EA897CW-41E
品名 : AC100V/1200W コンパクトセラミックファンヒーター
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | ACH-EM12C |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力(50/60Hz) | 弱:600W 強:1200W |
| サイズ(W×D×H)mm | 230×130×365 | 温風切替 | 2段階(強・弱) |
| 人感センサー感知範囲 | 上下方向:約60° 左右方向:約90° |
人感センサー感知距離 | 約2m |
| 適応床面積 | 暖房の目安 【木造住宅】 断熱材の厚みなし:約3畳(4.9㎡)まで 断熱材の厚み約50mm:約6畳(8.6㎡)まで 【コンクリート住宅】 断熱材の厚みなし:約4.5畳(6.9㎡)まで 断熱材の厚み約50mm:約8畳(12.9㎡)まで |
運転モード | 人感センサー自動運転(600W・1200W) 連続運転(600W・1200W) |
| 安全装置 | 温度ヒューズ、電流ヒューズ、バイメタル、傾斜センサー | コード長 | 1.6m |
| 重量 | 2.0kg | 材質 | PP、ABS等 |
| カラー | ホワイト | ||
| ダイヤル式で簡単に操作ができる、おしゃれでシンプルなデザインの人感センサー付きセラミックファンヒーターです。 | |||
| 人感センサー付で人の動きを感知して自動でON/OFFします。 | |||
| 使用目的に応じて、人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。 | |||
| 人感センサーによる自動運転にすると、人感センサーが人の動きを検知している間だけ電源が入る「節電運転」になります。(人の動きを検知しなくなってから90秒後に運転を自動的に停止) | |||
| 転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。 | |||
| キッチン・浴室などのスポット暖房にぴったりです。 | |||
| ※暖房の目安は、一般社団法人日本電機工業会の統一基準に準拠しています。室内外温度差15℃以内の地区で、暖房設定温度(暖房快適室温)20℃としたときを基準とし、1畳=1.65㎡(50Hz)として小数点第1位を切り上げています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,250 円(税抜)/ 9,075 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/11/17 21:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
