詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897CW-51C

品名 : 250x395x650mm/1200W オイルヒーター

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 IOH-1208KS-W
電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力 強:1200W
中:700W
弱:500W
ヒーター切替 3段階(Ⅰ(弱)・Ⅱ(中)・Ⅲ(強)) 適用床面積 8畳(13m2)
サイズ 250×395×650(H)mm 重量 8.6kg
コード長 1.6m フィン枚数 8枚
キャスター 自在×4 安全機能 転倒時自動OFF、加熱防止機能
材質 スチール、ABS樹脂
小さなお子様やペットにもやさしい、オイルヒーターです。
ヒーターの強さ3段階+高温から低温まで温度を微調節可能
オイルヒーターはじわじわとお部屋全体を暖めるので、急激な温度変化がなく、からだにやさしいのが特徴です。
温風や炎を出さないので空気を汚さず、オイルの補充も必要ない、安全でクリーンな暖房です。
サーモスタット機能付き
傾いたとき・転倒したとき・揺れを感じたときには、傾きセンサーが検知して運転を停止します。
本体が過熱すると安全装置が働いて運転を停止します。
持ちやすい取っ手とキャスターがついているので、移動もらくらく。
追加説明
カタログ価格

14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/11/17 21:12現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top