詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897CW-71A

品名 : AC100V/1200W セラミックファンヒーター

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 ACH-KD12A-W
電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力 送風:21W
600W:600W
1200W:1200W/1100W
サイズ 140(W)×236(D)×288(H)mm
(電源コード除く)
調整風量数 3段階
(送風・600W・1200W)
適用床面積 ・断熱材の厚みなし
木造住宅:約3畳(4.9㎡)
コンクリート住宅:約4.5畳(6.9㎡)
・断熱材の厚み50mm
木造住宅:約6畳(8.6㎡)
コンクリート住宅:8畳(12.9㎡)
安全装置 温度ヒューズ
電流ヒューズ
バイメタル
転倒スイッチ
コード長 約1.6m 重量 約1.9kg
材質 ABS樹脂、PP樹脂、スチール
ちょこんと置けてしっかりあたたかい、コンパクトなセラミックファンヒーター
シーンに合わせて好みのあたたかさに切り替え[2段階温度設定:600W/1200W]が可能。
(※600Wと1200Wで温度は変わりますが、風量は変わりません。)
家具のすき間やベッドサイドにも、違和感なく置けるサイズ感。
(※設置の際は壁・家具・カーテンなどから距離を左右、背面10cm以上は空けてください。)
軽量(約1.9kg)だから、使用時の置き場所はもちろん、収納や持ち運びにも困りません。
万が一転倒した場合は自動的に電源がOFFになる[転倒時自動OFF]機能搭載です。
吸気口カバーをはずしてフィルターのほこりを取り除くことができ、簡単お手入れ。
※就寝時は電源をOFFにしてください。また、布団などがかからないようにしてください。
追加説明
カタログ価格

6,180 円(税抜)/ 6,798 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/17 21:12現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top