品番 : EA897CW-72
品名 : AC100V/1200W セラミックファンヒーター
取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | ACH-M12A |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 260×135×385 | 消費電力 | 静音:600W 標準:1000W ターボ:1200W |
重量 | 2.5kg | コード長 | 1.8m |
電源 | AC100V(50/60Hz) | 材質 | ABS樹脂、スチール |
最大消費電力 | 1200W | 調整風量数 | 3段階(静音・標準・ターボ) |
安全装置 | 傾きセンサー(内蔵)、切り忘れ防止機能、チャイルドロック、過熱防止機能 | 適用床面積 | 木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(4.9㎡) コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(6.9㎡) 木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.6㎡) コンクリート住宅(断熱材の厚み50mm):約8畳(12.9㎡) |
目安表示値の基準値(1㎡あたりの必要W数) | 断熱材の厚みなし(木造住宅/コンクリート住宅):244W/174W 断熱材の厚み50mm(木造住宅/コンクリート住宅):140W/93W |
人感センサー検知範囲 | 上下方向:60° 左右方向:90° |
人感センサー検知距離 | 2m | ||
風路の設計を変更、出力1200Wのまま大風量を実現したセラミックファンヒーターです。 | |||
キッチン・浴室などのスポット暖房にぴったりです。 | |||
人の動きを感知して自動でON/OFFする人感センサー付で、節電にも効果的です。 | |||
シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。人感センサーはON/OFFの切り替えが可能。 | |||
自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。 | |||
お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。 | |||
転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/16 22:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0065ページ |