詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897CW-73A

品名 : AC100V/1250W セラミックファンヒーター(加湿機能付)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 ACHHM12A-W
電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力 弱:625W
強:1250W
サイズ(W×D×H)mm 391×191.8×365.4 温風運転モード 3段階(自動・強・弱)
タンク容量 約2.5L 加湿方式 加熱気化式
加湿運転モード 連続/自動 加湿運転時の消費電力 1200W(加湿「連続」+温風「強」使用時)
加湿量 温風(強)+加湿(連続):600ml/h
温風(弱)+加湿(連続):250ml/h
加湿(連続):380ml/h
加湿の目安 【プレハブ洋室】
温風「強」+加湿「連続」:~17畳
加湿単独:~11畳
【木造和室】
温風「強」+加湿「連続」:~10畳
加湿単独:~7畳
適用床面積 木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(5.1㎡)
コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(7.2㎡)
木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.9㎡)
コンクリート住宅(断熱材の厚み50mm):約8畳(13.4㎡)
目安表示値の基準値(1㎡あたりの必要W数) 断熱材の厚みなし(木造住宅/コンクリート住宅):244W/174W
断熱材の厚み50mm(木造住宅/コンクリート住宅):140W/93W
連続使用時間 加湿「連続」+温風「強」:約4.5時間
加湿「連続」:約6時間
(室温20℃、湿度30%)
安全装置 電流ヒューズ(20A、3.15A)、傾きセンサー(内蔵)
温度ヒューズ(100℃)、温度過昇防止用サーミスタ
コード長 1.8m 重量 5.5kg
材質 PP、ABS、PBT
加湿×暖房で1台2役として使える大風量加湿セラミックファンヒーターです。
人感センサー搭載で、人の動きを検知している間だけ電源が入る「節電運転」ができます。
イオン発生器内蔵で温風モードや加湿モードと併用運転することができます。
温風モードは3段階(自動・強・弱)の設定が可能で、加湿モード(自動・連続)と併用運転ができます。
電源を入れてから8時間経過すると、安全のため運転を停止して電源が切れます。
転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。
追加説明
カタログ価格

27,300 円(税抜)/ 30,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/17 21:12現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top