詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897CW-74

品名 : AC100V/1200W セラミックファンヒーター

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 CH-12TDSW1
サイズ(W×D×H)mm 260×185×410 消費電力 静音:600W
標準:1000W
ターボ:1200W
重量 2.9kg コード長 1.8m
電源 AC100V(50/60Hz) 材質 ABS樹脂、スチール
最大消費電力 1200W 調整風量数 3段階(静音・標準・ターボ)
安全装置 転倒時自動OFF、切り忘れ防止機能、チャイルドロック、過熱防止機能 適用床面積 木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(4.9㎡)
コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(6.9㎡)
木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.6㎡)
コンクリート住宅(断熱材の厚み50mm):約8畳(12.9㎡)
目安表示値の基準値(1㎡あたりの必要W数) 断熱材の厚みなし(木造住宅/コンクリート住宅):244W/174W
断熱材の厚み50mm(木造住宅/コンクリート住宅):140W/93W
首振り機能 左右方向80°
大容量モデルかつ、より広範囲の温めが可能なセラミックヒーターです。
キッチン・浴室などのスポット暖房はもちろん、さらに広い部屋でも活躍します。
左右首ふり機能を搭載。左右約80°に首をふるのでお部屋のより広範囲に暖かさが広がります。
切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。
転倒時自動オフ機能搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
追加説明
カタログ価格

14,000 (税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/08/07 09:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0065ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top