詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897CW-74A

品名 : AC100V/1200W セラミックファンヒーター(左右首振り)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 ACH-LDSW12A
電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力 600W、1200W
サイズ 280(W)×160(D)×413(H)mm 調整風量数 2段階(1200W・600W)
首振り機能 左右約80° 適用床面積 木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(4.9㎡)まで
コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(6.9㎡)まで
木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.6㎡)まで
コンクリート住宅(断熱材の厚み50mm):約8畳(12.9㎡)まで
安全装置 温度ヒューズ、電流ヒューズ、バイメタル、転倒スイッチ コード長 1.6m
重量 2.7kg 材質 ABS樹脂、PP樹脂、スチール
カラー ホワイト
より広範囲をあたためられる左右首ふりの大風量セラミックファンヒーターです。
選べる2モード(600W・1200W)を搭載。
左右首ふり機能を搭載
左右約80°に首をふるのでお部屋のより広範囲に暖かさが広がります。
転倒時自動オフ機能搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
リビングや寝室など広い空間での使用にオススメです。
コンパクトなサイズ感でオフシーズンの収納にも困りません。
追加説明
カタログ価格

8,250 円(税抜)/ 9,075 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/11/17 21:12現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top