品番 : EA897E-25A
品名 : AC100V/φ25cm 工業用換気扇(1速)
仕様
| メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | SCF-25DA1 |
|---|---|---|---|
| 羽根径 | 25cm | 仕様 | 一速式 |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 定格出力 | 30W |
| 最大風量(50/60Hz) | 18/21m3/min | 騒音値(50/60Hz) | 44/46.5dB |
| サイズ | 350×350×232(T)mm | 重量 | 6kg |
| 材質 | フレーム:鉄 羽根:アルミ板 |
特長 | ・強力業務用換気扇 ・両面ベルマウス構造 ・低騒音構造を採用 |
| スイッチは付属していません。 | |||
| 店舗やオフィスなどに最適の機種です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,000 円(税抜)/ 42,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 12:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0062ページ | ||||
