詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897E-30A

品名 : AC100V/φ30cm 工業用換気扇(1速)

仕様

メーカー スイデン(Suiden) 型番 SCF-30DB1
羽根径 30cm 仕様 一速式
電源 AC100V(50/60Hz) 定格出力 60W
最大風量(50/60Hz) 25/28m3/min 騒音値(50/60Hz) 46/48.5dB
サイズ 418×418×218(T)mm 重量 7.5kg
材質 フレーム:鉄
羽根:鉄
特長 ・強力業務用換気扇
・両面ベルマウス構造
・低騒音構造を採用
スイッチは付属していません。
追加説明
カタログ価格

39,000 円(税抜)/ 42,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 05:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0062ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top