品番 : EA897EM-17
品名 : AC100V/φ15cm(羽根径) 換気扇
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | FY-15Y5 |
---|---|---|---|
羽根径 | 15cm | 埋込寸法 | 17.5cm角 |
電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 50Hz:15.5W 60Hz:17W |
風量(50/60Hz) | 290/325(m3/h) | 騒音値(50/60Hz) | 34/36.5(dB) |
サイズ | 266×240×50(D)mm | 材質 | フレーム・シャッター:塗装鋼板 羽根:PP樹脂 |
重量(kg) | 1.6 | ||
樹脂製 | |||
引きひもスイッチ | |||
引きひも連動式シャッター | |||
掃除が容易なワンタッチ着脱の油受け |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/14 02:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0065ページ |
拡大