品番 : EA897K-32
品名 : 3相200V/400W/φ400mm 送風機
仕様
| メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | SJF-404A |
|---|---|---|---|
| ファン径 | 400mm | コード | 10m |
| 電源 | 3相200V | 消費電力(50/60Hz) | 315/415W |
| 極数 | 4P | 風量(50/60Hz) | 163/208m3/分 |
| 騒音値(50/60Hz) | 67.5/72.5 | 定格電流 | 2.8A |
| サイズ | 718×590×858(H)mm | 重量 | 35kg |
| 材質 | 本体、羽根:鋼板製 | 特長 | ・サーマルスイッチ内蔵 ・低騒音タイプ ・移動に便利な4輪キャスター(ブレーキ付) |
| レバーで簡単に風の俯仰角を変化できます。 | |||
| 〈工場扇使用上の注意〉長年ご使用の工場扇では、モータ、電源コード、コンデンサなどの電気部品の経年劣化による発煙・発火の恐れがあります。ご使用前に必ずご確認いただき、次のような症状がある場合はすぐに使用を中止して下さい。● スイッチを入れてもハネが回らない。● ハネは回るが、異常に遅いか、回転が不規則。● 回転するときに異常な音や振動がある。● モータ部分が異常に熱かったり、焦げくさい。● 本体が変形している。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
162,600 円(税抜)/ 178,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0227ページ | ||||
