品番 : EA897L-50
品名 : 4.5m ダクト(マンホール取付)
作業時にマンホール口に掛けるプレート付で、ダクトの落下を防止します
仕様
材質 | マンホール口取付プレート:低密度ポリエチレン(L-LDPE) ダクト部分:ビニール&ポリエステル(PVCコーティング) |
適合ブロワー | EA897LD-15・EA897LD-30 |
---|---|---|---|
サイズ | φ203mm×4.5m | ダクト部使用可能温度 | 82.22℃まで |
薄型エアベント、90度エルボー、取り付け具が一体化されており、設置の手間を省きます。 | |||
スプリング入りでコンパクトに収納可能、マンホールへの投入時は素早く伸長します。 | |||
作業時にマンホール口に掛けるプレート付で、ダクトの落下を防止します。 | |||
マンホール口取付プレートはリサイクル可能です。 | |||
コンパクトかつ軽量なため、保管が容易です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
43,300 円(税抜)/ 47,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/24 06:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0226ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA897LD-15 : AC115V/250W/φ203mm ダクトブロワ(4.5mダクト付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
