品番 : EA897L-61
品名 : φ203x305mm ダクトアダプター
仕様
| 材質 | ビニール、ポリエステル | 使用温度範囲 | -28.8~82.2℃ |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ203×305mm | ||
| 柔軟で折り畳み可能 | |||
| 単層 | |||
| PVCコーティング | |||
| 12”(304mm)から8”(203mm)に変換可能です。 | |||
| 頑丈なビニールとポリエステル素材で作られており、厳しい作業条件にも耐えられます。 | |||
| 効率的な空気の流れを確保し、様々な換気ニーズに対応します。 | |||
| 柔軟性があり、折りたたむことができるため、保管や持ち運びが非常に簡単です。 | |||
| ダクト同士を接続するためのコネクタが付属しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,400 円(税抜)/ 21,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/09 00:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0226ページ | ||||
