品番 : EA897L-7.5
品名 : φ203mmx7.5m ファンダクト(EA897LD,-LE用)
軽量かつ頑丈なビニール&ポリエステル製(PVCコーティング)
スチールワイヤーループ補強&コンパクト収納式により、型崩れを防止
スチールワイヤーループ補強&コンパクト収納式により、型崩れを防止
仕様
サイズ | φ203mm×7.5(L)m | 適合ブロワー | EA897LD-15・EA897LD-30 旧EA897LA~LE用 |
---|---|---|---|
使用可能温度 | -28.8~82.22℃ | ||
軽量かつ頑丈なビニール&ポリエステル製(PVCコーティング) | |||
スチールワイヤーループ補強&コンパクト収納式により、型崩れを防止 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
45,300 円(税抜)/ 49,830 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/10 13:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0226ページ |