品番 : EA897LV-1
品名 : φ152x425mm ブロワー(エアー式)
エアーを増幅させて大容量のエアーを生み出します
仕様
| エアー接続口 | 1/2”NPT(付属のカップリングをはずすと1/2”NPTねじがきってあります。) | 全長 | 425mm |
|---|---|---|---|
| 吐出口径 | φ152mm | 重量 | 2.5kg |
| エアー消費量 | 1400L/分(使用圧力0.42MPa時) | エアー流量 | 27m3/分(使用圧力0.42MPa時) |
| 騒音値 | 82.5dB | ||
| エアーを増幅させて大容量のエアーを生み出します。 | |||
| 使用圧力は0.96MPa以下で使用して下さい。 | |||
| 雄ねじプラグはEA140DB-24を使用して下さい。 | |||
| 軽量構造になっており、持ち運びハンドルが付いているため、一人でも持ち運びが可能です。 | |||
| 安全に設計されており、別途ガードは必要ありません。 | |||
| 頑丈な亜鉛メッキスチール製ディフューザーは、高い耐久性を誇ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
87,000 円(税抜)/ 95,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1010ページ 2425ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA140DB-24 : NPT 1/2" 雄ねじプラグ |
