詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897SH-1A

品名 : AC100V/1000W 遠赤外線ヒーター(温調タイプ)

100V・シングルタイプ・温度調節機能付

仕様

メーカー スイデン(Suiden) 型番 SEH-10AH-1
電源 100V 消費電力 1000W
サイズ 330×360×900(H)mm 使用可能温度範囲 -10℃~23℃
安全装置 転倒安全スイッチ、サーマルスイッチ×2個 重量 7kg
コード 2m(2Pプラグ付)
業務用暖房機
シングルタイプ
スタンドタイプ
ヒーターの向きを縦・横ワンタッチで切り替える事が可能な為、直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせて使い分けができます。
低温から高温まで無段階の温度調節が可能で最適な温度に設定できます。温度を下げるのに比例して消費電力も下がるので省エネになります。
運転中はスイッチが点灯するので切り忘れを防止できます。
万が一の転倒時には、運転が停止する 安全装置を内蔵しています。 また、サーマルスイッチにより異常加 熱時も運転が停止します。
温度調節機能付
※キャスターは付属しておりません。
追加説明
カタログ価格

48,800 円(税抜)/ 53,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/17 21:20現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0064ページ
ウェブカタログ画像
  • ★ヒーターの向きを縦・横ワンタッチで切り替える事が可能な為、用途に合わせて使い分けができます。

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top