品番 : EA897SJ-2
品名 : AC100V 移動式クーラー
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | IPA-2826U |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V | 消費電力(50/60Hz) | 830/980W |
| 冷風能力(50/60Hz) | 2.5/2.8kW | 除湿能力(50/60Hz) | 25/31L/日 |
| 適用畳数 | 7~10畳 | 風量切替 | 冷風:2段階(弱・強) 除湿:1段階(弱) 送風:2段階(弱・強) |
| サイズ | 315(W)×313(D)×699(H)mm | 排気ダクトの長さ | 300~1550mm |
| 電源コード | 1.8m | 材質 | ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル 、アルミニウム、銅 |
| 重量 | 24.5kg | 付属品 | 窓パネル、雨除けカバー、排気ダクト、ダクトエンド、リモコン、乾電池、衣類乾燥アタッチメント、排水ホース、補助鍵、キャスター受け |
| 冷風・除湿・送風機能を搭載しした1台3役の移動式ポータブルクーラー | |||
| バックル式の窓パネルでワンタッチで簡単に取り付け可能 | |||
| 窓の高さが約750mm~1450mmまで取り付け可能 | |||
| ノンドレン方式で水捨ての手間が不要 | |||
| 移動に便利なキャスター付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
70,000 円(税抜)/ 77,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/17 21:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
