詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897TE-6

品名 : AC100V ミニスポットクーラー(一口型)

仕様

メーカー ナカトミ 型番 SAC-18
電源 100V コード 1.8m
首振り 無 消費電力(50/60Hz) 670/730W
冷房能力(50/60Hz) 1.6/1.8kW ドレンタンク容量 3L
サイズ 475(W)×275(D)×610(H)mm 重量 約23kg
圧縮機 全閉型ロータリー
(定格出力0.37/0.445kW)
キャスター径 約38mm
騒音値 58/58.5dB 冷媒封入量 250g
ユニット構成 一体形 送風方式 直吹き形
設計圧力 H:4.2MPa
L:1.2MPa
IPコード IP20
使用温度範囲 25~45℃ 材質 スチール・ABS
付属品 冷風ダクト、冷風ダクト用エルボ、ワンタッチ脱着リング
使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮。省スペースでご利用できます。
環境に配慮した冷媒R32を採用。オゾン層破壊係数ゼロ、地球温暖化係数(GWP)675の環境に優しいエコ冷媒
保守性・信頼性の高い全閉式ファンモーター搭載。モーターコイルが密閉されており、チリやホコリ等の侵入を防ぎます。
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。
移動に便利な取っ手付き
冷風ダクトは360°回転可能(手動)
日本冷凍空調工業会JRA4040規格準拠
追加説明
カタログ価格

50,300 円(税抜)/ 55,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/11/17 21:20現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0058ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top