品番 : EA897TG-1A
品名 : AC100V 大型冷風機
仕様
| メーカー | ナカトミ | 型番 | BCF-40L(N) |
|---|---|---|---|
| 電源 | 100V | コード | 3m |
| 消費電力(50/60Hz) | 170/210W | 最大風量(50/60Hz) | 120/140m3/分 |
| 水蒸発量(50/60Hz) | 約5/6L/h | 満タン時連続使用時間(50/60Hz) | 約8/6時間 |
| ドレンタンク容量 | 50L | サイズ | 680×500×1090(H)mm |
| 重量 | 約20kg | 主材質 | 樹脂 |
| 電流(50/60Hz) | 1.73/2.13A | 騒音値 | 約55dB |
| 使用目安範囲 | 20~40㎡ | 到達距離 | 12m |
| 水の気化熱を利用した大型冷風扇 | |||
| 工場、倉庫、体育館、ビニールハウスなどの様々な環境に | |||
| 風量3段階調節可能(強・中・弱) | |||
| 節電、省エネ対策に・熱中症対策に・地球環境に優しい涼風 | |||
| コンパクトでハイパワー、移動に便利な小型モデルです。 | |||
| 自動首振りスイッチを入れると左右にオートスイング(約50°) | |||
| サーマルプロテクター付 | |||
| 給水口から注ぐだけの簡単給水 | |||
| ドリンクホルダーと物を置くスペース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
79,400 円(税抜)/ 87,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/17 21:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0059ページ | ||||
代替品
![]() |
|

