品番 : EA897TH-1A
品名 : DC12・24・36・48V 小型スポットクーラー(エンジン式)
仕様
| メーカー | ナカトミ | 型番 | SDC-033N |
|---|---|---|---|
| 仕様 | エンジン式用 | 消費電力(50/60Hz) | 1200・550・350・250W |
| 電源 | DC12V/24V/36V/48V | コード長 | 本体側:約1.5m バッテリー側:約2m 高温用直結コード:約3m |
| 冷房能力 | 0.33kW | タンク容量 | 1.6L |
| サイズ(W×D×H) | 210×580×350~390mm | 重量 | 約11kg |
| 定格電流 | 12V:12A、24V:5.5A、36V:3.5A、48V:2.5A | 冷媒 | HFC R134a |
| 冷媒封入量 | 80g | 材質 | スチール、樹脂 |
| コンプレッサー定格出力 | 25W | 騒音値 | 約60dB |
| 付属品 | 冷風ダクト×1、排熱用エルボ×1 バッテリー側コード×1、本体側コード×1 高温用直結コード×1 コード用マグネット付フック×4 フィルター×2(本体装着済み) |
||
| エンジン式車両専用品 ※エンジンをかけてご使用ください |
|||
| 脚は強力マグネットで様々な車両へ搭載でき、高さ調整可能で段差があっても取り付けできます。 | |||
| 伸縮70cm冷風ダクトで運転席を快適に出来ます | |||
| 中間シガーソケットで本体の取り外しが容易です | |||
| 電源はバッテリー+/-端子へ直接接続するだけ | |||
| DCコンプレッサー搭載で本体を最小化しています | |||
| 電圧を自動で検知するので入力電圧切替が不要です | |||
| 用途に合わせた電源コード付き。(高温下での使用には直結コードを、取付や取外しを優先する場合は連結コードを選択できます) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
159,200 円(税抜)/ 175,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/17 21:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
