品番 : EA898B-100
品名 : 190-305mm チップソー研磨機
仕様
| 用途 | 草刈用のチップソーの研磨 | 適用サイズ | φ190~305mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 910g | ||
| チップソーをあてて、回転させるだけで即研磨! 簡単操作のチップソー研磨機 | |||
| 刈払機に付けたままでOK。3~5秒の研磨で切れ味UP | |||
| 電源不要、屋外で即研磨できます。 | |||
| 様々なタイプの草刈り刃に対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,440 円(税抜)/ 8,184 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/13 16:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2505ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA898B-101 : [EA898B-100用] 砥石 |
ウェブカタログ画像
拡大
