詳細表示

このページのURL:

品番 : EA898B-142

品名 : 255mmx 40T 超硬チップソー(草刈機用)

仕様

メーカー 京セラ 型番 4900501
直径(mm) 255 山数 チップ:40
鋸刃:40
刃厚 2.2mm 穴径 25.4mm
用途 雑草、牧草、藪
2種類の刃で切れ味プラス。
長めの草で威力を発揮
追加説明
カタログ価格

3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/27 10:11現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2504ページ
ウェブカタログ画像
画像はEA898B-141です
  • 画像はEA898B-141です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top