詳細表示

このページのURL:

品番 : EA898B-29

品名 : #3/13x19mm レンチ&ドライバー

仕様

メーカー アイウッド 型番 90530
全長 160mm
ドライバーとBOXレンチの1丁2役、草刈機の替刃交換などに便利です。
サイズ (+)#3
六角:13×19mm
追加説明
カタログ価格

670 円(税抜)/ 737 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/10/24 02:25現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2505ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top