詳細表示

このページのURL:

品番 : EA898BR-1A

品名 : 300mm 芝刈機(手押し式)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 京セラ 型番 HLM-3000
※注意※ 【お客様組立品】 刈込幅(mm) 300
刈り高さ 10・20・32・40・45mm(5段調節) サイズ 1070×450×710(H)mm
重量 6.5㎏ 材質 樹脂
電源 手動式 付属品 グラスキャッチャー
固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃
どこでも手軽に芝刈りできる手動式
本体が軽く、扱いやすい
リール式5枚刃
追加説明
カタログ価格

17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 12:47現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2508ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top