品番 : EA898BR-2A
品名 : 370mm 芝刈機(手押し式)
取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | HLM-3700 |
---|---|---|---|
※注意※ | お客様組立品 | 刈込幅(mm) | 370 |
刈り高さ | 13・23・32・38mm(4段調節) | サイズ | 1220×520×740(H)mm |
重量 | 8.8㎏ | 材質 | 樹脂 |
電源 | 手動式 | 付属品 | グラスキャッチャ、六角棒レンチ4㎜ |
固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃 | |||
どこでも手軽に芝刈りできる手動式 | |||
本体が軽く、扱いやすい | |||
グラスキャッチャー付 | |||
リール式回転刃(5枚刃) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,100 円(税抜)/ 24,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 01:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2571ページ |