品番 : EA898CA-1C
品名 : 250mm チェーンソー(電動)
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | CS-2502 |
|---|---|---|---|
| 有効切断長 | 250mm | 電源 | 100V・790W・8.3A |
| オイルタンク容量 | 100ml | サイズ | 176×520×175(H)mm |
| コード長 | 2m | 重量 | 2.1kg |
| 付属品 | チェンオイル(50ml)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー(本体取付) | ソーチェン | 90PX-40E |
| チェンスピード | 7.3m/s | ||
| 切れ味の良い軽快な切断作業を実現 | |||
| コンパクトでバランスに優れた | |||
| ハーフトップハンドルタイプ | |||
| 長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/31 22:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2485ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA898CZ-4A : [EA898CA-22用] 250mm チェーンソー替刃 |
| 部品 | EA898CZ-53A : [EA898CA-1C・-22A用] ガイドバー |
