品番 : EA898CG-30
品名 : [EA898CG-20用] 替刃
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | 6641787 |
|---|---|---|---|
| チェーン形式 | 91PX-58 | ||
| 旧EA898CG-20用替刃 | |||
| 重量 | 184g | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,170 円(税抜)/ 5,687 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2485ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA898CG-20A : 400mm チェーンソー(エンジン付) |
ウェブカタログ画像
拡大
