品番 : EA898CK-2
品名 : [EA898CK-1用] 替ブレード
仕様
| メーカー | 工進 | 型番 | PA-435 |
|---|---|---|---|
| 形式 | 90PX-33E | ピッチ | 3/8” |
| ゲージ | 0.043” | ドライブリンク数 | 33コマ |
| 重量 | 13g | ||
| [EA898CK-1用]替ブレード | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 14:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2485ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA898CK-1 : DC18V チェーンソー(小型/充電式) |
| 本体 | EA898CK-1A : DC18V チェーンソー(小型/充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
