品番 : EA898CZ-59A
品名 : [EA898CG-20A用] ガイドバー
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | CH16485 |
---|---|---|---|
【EA898CG-20用】ガイドバー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/11 04:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2547ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA898CG-20A : 400mm チェーンソー(エンジン付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)