品番 : EA898G-2B
品名 : 450mm 植木バリカン(電動)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | CH45SG |
---|---|---|---|
全長 | 765mm | 重量 | 2.0kg |
刈込幅 | 450mm | 切断径 | 15mm |
ストローク数 | 1800回/分 | 電源 | AC100V又は14.4V(別売) |
消費電力 | 320W | 定格電流 | 3.4A |
付属品 | コード10m、チップレシーバー、ブレードケースコードガイド、プラグクリップ、ノブナット(2個) | ||
両刃駆動方式(三面研磨刃)/特殊コーティング | |||
側面刈りに便利な「らくらくハンドル」を採用、重心のバランスが良く負担を軽減します。 | |||
木のヤニがつきにくい特殊コーティングブレード付 | |||
ツールレスでブレードの交換が可能な「らくらくブレード交換」 | |||
特殊樹脂を採用、「高耐久・低振動・低騒音」を実現。 | |||
「大型チップレシーバー」で刈込みながら刈取った枝葉を集めることができ、せん定後の清掃が楽です。 | |||
連続作業に便利な「オンロックボタン付スイッチ」 | |||
プロテクタで切断した枝葉から手を保護。 | |||
黄色いコードで誤切断防止。 | |||
別売のハイブリッド電源使用で、コードレスとしてもお使いいただけます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,900 円(税抜)/ 27,390 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/04 00:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2572ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA898G-20B : (EA898G-2B用)交換ブレード |