品番 : EA898RB-1A
品名 : AC100V/180W 草刈機(電動)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | AK-1800 |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 刈刃サイズ | φ160mm |
全長 | 1400mm | 重量 | 1.8kg |
回転数 | 3600rpm | 電源 | AC100・180W |
定格電流 | 2A | コード長 | 0.25m |
付属品 | 六角棒レンチ、レンチピン、10m延長コード、金属8枚刃、キワ刈りガード、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、補助ハンドル(蝶ボルト付) | 刈刃 | 金属8枚刃 外径160×内径20mm |
庭や畑のお手入れに | |||
二重絶縁 | |||
やわらかい雑草の刈込に | |||
キワ刈りに便利なキワ刈りガード付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 04:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2565ページ |