品番 : EA898RC-110
品名 : 草刈機用肩掛ベルト
仕様
| メーカー | アイウッド | 型番 | 90559 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 310×120×426(H)mm | 重量 | 171g |
| 材質 | パッド:ウレタン、金属:鉄、ベルト:ポリプロピレン | ||
| 全機種対応 | |||
| 簡単脱着(ワンタッチで脱着が可能なフック付き) | |||
| ソフトパットが肩への負担・疲労を軽減 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 61 (2026/08/01 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2503ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA898RC-220 : 草刈機用腰掛けパット |
ウェブカタログ画像
拡大
