詳細表示

このページのURL:

品番 : EA898RC-191

品名 : 草刈機用セーフティガード(φ24mm用)

仕様

メーカー キンボシ 型番 700056
適用サイズ φ24mm サイズ 60×240×145(H)mm
重量 125g
刈払機用飛散防止カバー
草刈作業中の小石等の飛散を防止します
取付シャフト径24mm用
追加説明
カタログ価格

2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/11 15:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2504ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top