品番 : EA898RC-211
品名 : 草刈機用肩掛けバンド(ダブル)
仕様
| メーカー | キンボシ | 型番 | 700060 |
|---|---|---|---|
| サイズ | パッド:780×130mm | 腰ベルト調整範囲 | 75~135cm |
| 材質 | バンド:ポリプロピレン パッド部:低反発ウレタン |
重量 | 650g |
| 肩・腰部分の低反発ウレタンパッドが作業疲れを大幅に軽減。 | |||
| パッド部分に低反発ウレタンを採用し肩への食い込みを軽減 | |||
| 背中のムレを軽減する通気穴あきの背当てパット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,090 円(税抜)/ 7,799 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/03 08:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2503ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA898RC-220 : 草刈機用腰掛けパット |
