品番 : EA898RC-53C
品名 : φ230mm/DC36V 草刈機(充電式)
この商品はお客様組み立て品です。
静音でハイパワー!車載や収納に便利な2分割式
仕様
| メーカー | 工進 | 型番 | SBC-3650B |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 草刈機 | タイプ:肩掛け式 ハンドル:U字 シャフト:分割式 |
| 回転数 | 3,000~6,000rpm | 連続運転時間(目安) | (低速)約300分 (高速)約100分 |
| 刈刃サイズ | φ230mm | 刃数 | 36P |
| 刃物回転方向 | 反時計回り (使用者から見て) | サイズ | 1880(L)×660(W)×420(H)mm |
| 分割寸法 | リア側:980(L)×660(W)×350(H)mm フロント側:980(L)×280(W)×240(H)mm |
重量 | 5.1kg (バッテリー等付属品含む) |
| バッテリー | 36V(リチウムイオン5.0Ah) | 充電時間 | PA-334使用時:約90分 PA-413使用時(EA898RC-92):約180分 |
| 充電器 | 機種名:KBC-360(EA898RC-93A) 定格電圧:AC100V(50-60Hz) 定格入力容量:105W 定格出力電圧:DC40V 定格2次電流:DC2.0A |
使用環境温度 | 5~40℃ |
| 付属品 | φ230mmチップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、肩掛けバンド、飛散防護カバー取付け用六角穴付ボルト (M5×20) ×1本、取付け金具、保護メガネ、六角レンチ、結束バンド、ボックスレンチ、36Vバッテリー (5.0 Ah)、36V急速充電器、取扱説明書 | ||
| モーターハウジング構造を一新。異物の侵入を抑え、壊れにくい構造に! | |||
| 草刈絡み対策を徹底追及。飛散防護カバーと刈刃取り付け構造の一新により草絡みを低減! | |||
| 分割シャフトや回転調整ダイヤルなど従来モデルでの使い易さはそのまま継承。更に、軽量化、重量バランス最適化実施! | |||
| 低速・高速の回転速度調節が可能 | |||
| 楽な姿勢で操作できるチップソーとグリップの角度 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,800 円(税抜)/ 49,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/03 02:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2502ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA898RC-92 : [EA898RC-53B用] 交換用バッテリー |
| 部品 | EA898RC-93A : DC36V/5.0Ah 急速充電器 |

