品番 : EA898RC-57
品名 : 355mm 手押し草刈機(エンジン付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | 工進 | 型番 | EFR-26C |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 刈刃サイズ | 355mm |
全長 | 1270mm | 重量 | 10.9kg |
燃料 | 2サイクルオイル混合ガソリン(50:1) | 燃料タンク容量 | 0.6L |
排気量 | 26ml | 連続使用時間(目安) | 50分 |
付属品 | ブレード×6枚、タイヤ×2個、タイヤ用六角穴付きボルト(M6×20)×2本、タイヤワッシャー×2枚、ハンドル(左)クミ 、ハンドル繋ぎ板 、ハンドル固定用ステー×2個+六角穴付きボルト(M5×30)×4本、飛散防護カバー+飛散防護カバー取付金具+六角穴付きボルト(M5×20)×2本、刈刃円盤、刃受金具、接地円盤、押さえ金具、刈刃固定ボルト、保護めがね、プラグレンチ、六角レンチ、結束バンド、取扱説明書 | ブレード取付け方法 | ワンタッチ式 |
刃物回転方向 | 反時計回り(使用者から見て) | サイズ | 1270(W)×550(D)×900(H)mm |
折りたたみサイズ | 1210(W)×550(D)×400(H)mm | 最大出力 | 0.7kW/7500rpm |
用途 | 雑草の草刈り | ||
刈払機を扱うのが辛い、持ち続ける力がない、広範囲の面積を刈りたい方におすすめです。 | |||
草と接する円盤は回転しないので、先端部分を浮かすことなく地面に接したまま草刈りが出来ます。 | |||
樹脂ブレードの採用で切れ味大幅アップ。 | |||
樹脂ブレードは一般的に1面しか使えませんが工進の樹脂ブレードは2面使えてお得です。刃の交換も樹脂ブレードなので工具無しで簡単にできます。 | |||
タイヤ幅35cmで安定した操作が可能です。 | |||
大型の飛散防護カバー付きで石や草汁の飛び散りを軽減します。 | |||
ハンドル部とタイヤ部が折りたためて乗用車にも搭載できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
34,400 円(税抜)/ 37,840 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/21 16:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2565ページ |