品番 : EA898RC-65B
品名 : [EA898RC-65用] 替ナイロンブレード(10枚)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | JGTKB23 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 替ナイロンブレード | 入数 | 10枚 |
| サイズ(W×D×H)mm | 28×3.5×99 | 重量(g) | 4 |
| EA898RC-65専用の替ブレードです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/02 11:26現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2502ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA898RC-65 : φ230mm/DC18V 草刈り機(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
