詳細表示

このページのURL:

品番 : EA898RC-71

品名 : φ230mm/DC36V 草刈機(充電式)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー HiKOKI 型番 CG36DB(WP)
※注意※ 【お客様組立品】 回転数 3500~5900rpm
連続運転時間 46~121分 充電時間 約40分
電源 DC36V(リチウムイオン4Ah) 刈刃サイズ φ230mm
全長 1800mm 重量 4.1kg
付属品 φ230mmチップソー1枚、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護めがね、ボックススパナ(17×19mm)、肩掛バンド、工具袋、電池カバー、バッテリー×1、充電器
モーター後方配置構造で振りやすく、刈りやすい。
回転数3段階切替
両手ハンドル仕様
誰でも楽に刈れる
重心バランスがよくなり、エンジン刈払機に近い操作感を実現
追加説明
カタログ価格

67,600 (税抜)/ 74,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/18 07:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2564ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top