品番 : EA898RC-73
品名 : φ230mm/DC36V 草刈機(充電式)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | CG36DB(L)(WP) |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 回転数 | 3,500~5,900rpm |
連続運転時間(目安) | 46~121分 | 充電時間 | 約40分 |
電源 | DC36V(リチウムイオンバッテリー4Ah) | 刈刃サイズ | φ230mm |
全長 | 1800mm | 重量 | 3.9kg |
付属品 | φ230mmチップソー1枚、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護めがね、ボックスパナ(17×19mm)、肩掛バンド、工具袋、電池カバー、バッテリー×1、充電器 | ||
狭い場所や傾斜面での作業に | |||
モーター後方配置構造で振りやすく、刈りやすい。 | |||
替バッテリー:EA813HF-22 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
67,600 円(税抜)/ 74,360 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/21 20:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2564ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA813HF-19A : DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
セット商品 | EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器 |