品番 : EA898RC-81
品名 : φ255mm 草刈機(エンジン付)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | Willbe(ウィルビー) | 型番 | MK270ST-100 |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | Earth Power(アースパワー) | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
| エンジン | 空冷2サイクルエンジン | 使用燃料 | 混合ガソリン(50:1) |
| 排気量 | 25.6ml | 燃料タンク容量 | 0.6L |
| 刈刃サイズ | φ255mm | 全長 | 1770mm |
| 全幅 | 601mm | 全高 | 454mm |
| 連続運転時間 | 約30分 | 始動方式 | リコイルスタータ方式(コイルダンパー式) |
| 付属品 | ハンドルセット、飛散防護カバー、収納袋、組立用工具、保護メガネ、φ255mmチップソー(40P)、移動用カバー、シングルバンド | ||
| 軽い力で引っ張るだけでスムーズにエンジンが始動します。 | |||
| クラッチケース側に防振ダンパーを搭載し負担を軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,200 円(税抜)/ 56,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 11:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
