品番 : EA898RF-41
品名 : [EA898RF-40用] のこぎりユニット
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | GN01 |
|---|---|---|---|
| パワーユニット(EA898RF-40)と組み合わせてご使用ください。 | |||
| 仕様 | ノコギリユニット | ブレードサイズ(mm) | 143 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,810 円(税抜)/ 8,591 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 03:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2509ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA898RF-50A : [充電式]マルチツール |
ウェブカタログ画像
拡大
