品番 : EA898RG-1
品名 : DC18V/254mm 長柄伸縮式ヘッジトリマー(充電式)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | JPHT254 |
---|---|---|---|
刈込幅 | 254mm | 全長 | 1430~1820mm |
重量 | 2.3kg | 切断径 | 11.5mm |
ストローク数 | 1330回/分 | 電源 | DC18V(リチウムイオン2.0Ah) |
連続使用時間 | 50分 | 充電時間 | 60分 |
付属品 | 2.0Ahバッテリー×1、充電器、ストラップ、ブレードケース | ||
軽量&伸縮式ポールで、高所の剪定もラクラクにできる、充電式ポールヘッジトリマーです。 | |||
可動式ハンドルと肩掛けストラップ付で、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。 | |||
ヘッドの角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。 | |||
使用後はヘッド部分を脱着し、コンパクトに収納できます。 | |||
安全スイッチと運転スイッチを握ることで作動するダブルロックタイプ。 | |||
軽量で使いやすく、長時間使用しても疲れにくい。 | |||
両刃駆動式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,800 円(税抜)/ 28,380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 23:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2620ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA898RG-21 : DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
部品 | EA898RG-22 : 18V 充電器 |
拡大